Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-telefoontang met huls-isol...
VDE-telefoontang met huls-isolatie, recht type VDE 8132 H
- half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
- GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
- grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
200
1
Geïsoleerd
Ja
2
VDE getest
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
VDE-telefoontang met huls-isolatie, recht type VDE 8132 H
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 8132-160 H VDE-Telefoontang met huls-isolatie 160 mm
160
Ja
Ja
€ 27,70
/
stuk
VDE 8132-200 H VDE-Telefoontang met huls-isolatie 200 mm
200
Ja
Ja
€ 34,66
/
stuk
Inloggen