€ 30,02/ stukexcl. btw
€ 36,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Stripbereik doorsnede | 0.8 - 6 mmk |
Lengte | 160 mm |
Kerfdiepte instelbaar | Ja |
Langssnede | Nee |
Rondsnede | Ja |
Spiraalsnede | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |
Zelfinstellend | Nee |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 204 g |
VDE getest | Ja |