Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-draadstriptang met huls-is...
VDE-draadstriptang met huls-isolatie type VDE 8098 H
- met openingsbegrenzer, veer en messing stelschroef, tbv draad van 0,8 - 6,0 mm2
- GEDORE speciaalstaal, verchroomd
- grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Stripbereik doorsnede [mmk]
0.8 - 6
1
Lengte [mm]
160
1
Met draadafsnijder
Nee
1
VDE getest
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
VDE-draadstriptang met huls-isolatie type VDE 8098 H
Product
Stripbereik doorsnede [mmk]
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Stripbereik doorsnede [mmk]
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 8098-160 H VDE-Draadstriptang met huls-isolatie 160 mm
0.8 - 6
160
Nee
€ 30,02
/
stuk
Inloggen