Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8094 VDE-Kabelschaar met doop-isolatie 200 mm

  • ERIKS:11893480
  • Fabrikant:4010886672501
Image 1
bij gebruik voor inknippen en doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm, Bij eerst inknippen en daarna doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm, insnijden: met het voorste snijvlak de kabelmantel doorsnijden, Niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 84,31/ stukexcl. btw

€ 102,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor max. kabeldiameter
20 mm
Kabeldoorsnede, max.
20 mmk
Met draadstripfunctie
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte
200 mm
Snijkop verwisselbaar
Nee
Snijblok verwisselbaar
Nee
Geïsoleerd
Ja
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Nee