Eriks
GEDORE

VDE-kabelschaar met doop-isolatie type VDE 8094

- voor het knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 20 mm
- bij gebruik voor inknippen en doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm
- de greepwijdte blijft daarbij binnen het bereik van de ergonomische bediening met één hand
- insnijden: met het voorste snijvlak de kabelmantel doorsnijden
- doorknippen: de kabel in het achterste snijvlak leggen en de ader(s) doorknippen
- snijvlakken inductief gehard
- uiterst nauwkeurig geslepen voor optimale krachtoverbrenging en nieuwe snijvlakgeometrie
- nastelbaar schroefscharnier, met klembeveiliging
- niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
- speciaal gereedschapstaal, gesmeed, gebruineerd
- grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of VDE-kabelschaar met doop-isolatie type VDE 8094
ProductGeschikt voor max. kabeldiameter [mm]Kabeldoorsnede, max. [mmk]Met draadstripfunctieBeschikbaarPrijsexcl. btw