€ 8,58/ stukexcl. btw
€ 10,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | VDE 2172 3,5 |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 3.5 mm |
Bleddikte | 0.6 mm |
Klinglengte | 100 mm |
Bladdiameter | 3.5 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Totale lengte | 185 mm |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 45 g |
Klingbreedte | 0.13 in |
Bleddikte | 0.02 in |
Klinglengte | 3.9 in |
Klingdiameter | 0.13 in |
Klingdiameter | 3.5 mm |
Totale lengte | 7.28 in |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Gewicht | 0.045 |
Uitvoering | Slanke aandrijving |
Grootte | 3.5 |