Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schroevendraaier, VDE 2172 3,5...
Schroevendraaier, VDE 2172 3,5 Serie, Molybdeen-vanadiumstaal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
3.5
1
Bleddikte [mm]
0.6
1
Klinglengte [mm]
100
1
Geïsoleerd 1000 V
Materiaal
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schroevendraaier, VDE 2172 3,5 Serie, Molybdeen-vanadiumstaal
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 2172 3,5 VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE 3,5 mm
3.5
0.6
100
€ 8,58
/
stuk
Inloggen