Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2133 7 VDE-Soksleutel met 3C-greep 7 mm

  • ERIKS:23066345
  • Fabrikant:4010886841235
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Met ophanggat in de greep
Opslaan in lijst

€ 15,02/ stukexcl. btw

€ 18,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
7 mm
Uitvoering
Handvat
Geïsoleerd 1000 V
1
VDE getest
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Totale lengte
235 mm
Klinglengte
125 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Kunststof
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja