Eriks
GEDORE

VDE-soksleutel met 3C-greep type VDE 2133

- 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
- handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
- VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 12
  • 12
12 of VDE-soksleutel met 3C-greep type VDE 2133
ProductSleutelwijdte [mm]UitvoeringVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw