Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2133 14 VDE-Soksleutel met 3C-greep 14 mm

  • ERIKS:23066352
  • Fabrikant:4010886841303
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Met ophanggat in de greep
Opslaan in lijst

€ 23,67/ stukexcl. btw

€ 28,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
14 mm
Uitvoering
Handvat
Geïsoleerd 1000 V
1
VDE getest
Ja
Totale lengte
245 mm
Klinglengte
125 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Kunststof
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja