€ 23,10/ stukexcl. btw
€ 27,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Uitvoering | Handvat |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
VDE getest | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Totale lengte | 245 mm |
Klinglengte | 125 mm |
Mesvorm | Rond |
Materiaal greep | Kunststof |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Flexibel | Nee |
Met afrolbeveiliging | Ja |
VDE getest | Ja |