Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2133 12 VDE-Soksleutel met 3C-greep 12 mm

  • ERIKS:23066350
  • Fabrikant:4010886841280
Image 1
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Met ophanggat in de greep
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
12 mm
Uitvoering
Handvat
Geïsoleerd 1000 V
1
VDE getest
Ja
Totale lengte
245 mm
Klinglengte
125 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Kunststof
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja