Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 19 15 VDE-Dopsleutel 1/2" 15 mm

  • ERIKS:12055743
  • Fabrikant:4010886612316
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie, de diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd, De diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
15 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
55.5 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Twaalfkantdop
Nee
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Ja