Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-zeskant-dopsleutel 1/2" ty...
VDE-zeskant-dopsleutel 1/2" type 6169
Uitvoering:van chroom-vanadium-staal 31CrV3. VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
15
1
Aansluitmaat [in]
1/2"
1
Lengte [mm]
55.5
1
VDE getest
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
VDE-zeskant-dopsleutel 1/2" type 6169
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 19 15 VDE-Dopsleutel 1/2" 15 mm
15
1/2"
55.5
€ 20,18
/
stuk
Inloggen