Eriks
GEDORE

GEDORE V 180 23 Kabelschaar 620 mm

  • ERIKS:23074474
  • Fabrikant:4010886643037
Image 1
afzonderlijk getest, geïsoleerd tot 1000 V, Individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V
Opslaan in lijst

€ 333,77/ stukexcl. btw

€ 403,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor max. kabeldiameter
27 mm
Kabeldoorsnede, max.
27 mmk
Met draadstripfunctie
Nee
Geïsoleerd 1000 V
1
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte
620 mm
Snijkop verwisselbaar
Nee
Snijblok verwisselbaar
Nee
Geïsoleerd
Ja
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Ja