Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kabelschaar type V 180
Kabelschaar type V 180
- knipt koper- en alu-kabels tot 27 mm, massief 200 mm2
- geïsoleerd tot 1000 V
- niet VDE gecertificeerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
27
1
Kabeldoorsnede, max. [mmk]
27
1
Met draadstripfunctie
Nee
1
Geïsoleerd 1000 V
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kabelschaar type V 180
Product
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
Kabeldoorsnede, max. [mmk]
Met draadstripfunctie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Geschikt voor max. kabeldiameter [mm]
Kabeldoorsnede, max. [mmk]
Met draadstripfunctie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
V 180 23 Kabelschaar 620 mm
27
27
Nee
€ 333,77
/
stuk
Inloggen