Eriks
GEDORE

GEDORE TT50 FH BLUE Momentschoevendraaier SP 1/4" 10-50 cNm

  • ERIKS:23071215
  • Fabrikant:4002805758052
Image 1
Momentschroevendraaier met wijzerplaat voorzien van dubbele schaalverdeling, Met sleepwijzerfunctie in beide werkrichtingen, Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen, 1/4" binnenzeskant-opname voor 1/4" bits-C 6.3, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%., EPA (Electrostatic Protected Area) conform, Modellen Nr. TT250 FH BLUE + TT500 FH BLUE met extra T-greep
Opslaan in lijst

€ 307,13/ stukexcl. btw

€ 371,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 0.1 tot 0.5 Nm
Totale lengte
178 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
190 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
6 %
VDE getest
Nee