Toepassing:
- in momentbereik van 10 - 500 cN·m
- voor controle- en montagewerkzaamheden in de elektrische-, elektronica-industrie, in de apparatenindustrie en industriële fabricage of in de kwaliteitscontrole
Uitvoering:
- aanwijzende controle moment-schroevendraaier – met dubbelschaal (cN·m / ozf·in resp. lbf·in)
- met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
- met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- weergavenauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de weergegeven waarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- met sleepwijzer-functie in beide werkrichtingen
- vastzetten van maximaal aan te draaien waarde / maximaal bereikte waarde mogelijk
- 4 modellen in het bereik van 10 cN·m tot 500 cN·m
- lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
- conform epA (electrostatic protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
- moment-schroevendraaier type 758
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- modellen 758-25/-50 met extra T-greep voor lichter werken
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking
7558-50