Eriks
GEDORE

GEDORE TSN 5/45 Slipmomentsleutel TSP SLIPPER 1/4", 1-5 Nm

  • ERIKS:11894587
  • Fabrikant:4002805918319
Image 1
Vast instelbare momentsleutel-zonder schaal, 1/4" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie, Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen, Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie, Vaste instelling bij GEDORE of met eigenhandig mbv een testapparaat, Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N·m waarde opgeven (prijs op aanvraag), EPA (Electrostatic Protected Area) conform
Opslaan in lijst

€ 307,13/ stukexcl. btw

€ 371,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 1 tot 5 Nm
Totale lengte
195 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
190 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
VDE getest
Nee