Eriks
GEDORE

Slipmomentsleutel TSP Slipper, vaste instelling type 761

Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
- ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.)
Uitvoering:
- vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
- 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging
- met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
- lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
- zeer handzaam en slipvast rubber handvat
- conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
- kan af fabriek met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
- bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
- momentsleutel type TSP SLIPPER
- instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Slipmomentsleutel TSP Slipper, vaste instelling type 761
ProductAansluitmaat [in]Aandraaimoment [Nm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw