€ 391,29/ stukexcl. btw
€ 473,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/8" in |
Aandraaimoment | van 5 tot 25 Nm |
Totale lengte | 216 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Nee |
Aansluitmaat | 10 mm |
Gewicht | 340 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
VDE getest | Nee |