Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 125 N·m
- serie- resp. lopende-band montage
- extreem continu-gebruik
Uitvoering:
- vast instelbare momentsleutel – zonder schaal
- 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging
- met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar door – overtrekken is niet mogelijk
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
- zeer handzaam en slipvast rubber handvat
- kan af fabriek met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
- bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
- conform epA (electrostatic protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
- momentsleutel type TSN SLIPPER
- instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking