€ 559,56/ stukexcl. btw
€ 677,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Aandraaimoment | van 40 tot 125 Nm |
Totale lengte | 460 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Nee |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Gewicht | 1360 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
VDE getest | Nee |