Eriks
GEDORE

GEDORE TSC 10 Slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4", 2-10 Nm

  • ERIKS:11894590
  • Fabrikant:4002805918302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare momentsleutel met schaalverdeling, 1/4" aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie, Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen, Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie, EPA (Electrostatic Protected Area) conform
Opslaan in lijst

€ 377,24/ stukexcl. btw

€ 456,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 2 tot 10 Nm
Totale lengte
195 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.1 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
235 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
6 %
VDE getest
Nee