Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
- ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.)
Uitvoering:
- verstelbare momentsleutel - met schaal
- 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging
- met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
- nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- micrometerschaal met een N·m-verdeling van 0,05 N·m resp. 0,1 N·m
- 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
- lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
- zeer handzaam en slipvast rubber handvat
- conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
- momentsleutel type TSC SLIPPER
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking