€ 122,78/ stukexcl. btw
€ 148,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 133 |
Type | Open Ended Slogging Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 70 mm |
Lengte | 370 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 4325 g |
Norm | DIN 133 |
Sleutelwijdte klein | 19 mm |
Dikte | 29.6 |
Kopbreedte klein | 150 mm |
Kophoogte klein | 29.6 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
VDE getest | Nee |