Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 30 mm maat, Chroom vanadium, 188 mm LG Metrisch Nee 30 € 30,58 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 65 mm maat, Chroom vanadium, 351 mm LG Metrisch Nee 65 € 104,06 / stuk 133 110 Steekslagsleutel 110 mm Metrisch Nee 110 € 604,49 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 100 mm maat, Chroom vanadium, 500 mm LG Metrisch Ja 100 € 491,78 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 50 mm maat, Chroom vanadium, 281 mm LG Metrisch Nee 50 € 70,88 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 55 mm maat, Chroom vanadium, 310 mm LG Metrisch Nee 55 € 85,10 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 41 mm maat, Chroom vanadium, 227 mm LG Metrisch Nee 41 € 45,95 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 75 mm maat, Chroom vanadium, 390 mm LG Metrisch Nee 75 € 153,92 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 46 mm maat, Chroom vanadium, 256 mm LG Metrisch Nee 46 € 56,67 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 60 mm maat, Chroom vanadium, 321 mm LG Metrisch Nee 60 € 87,34 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 95 mm maat, Chroom vanadium, 456 mm LG Metrisch Nee 95 € 283,17 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 70 mm maat, Chroom vanadium, 370 mm LG Metrisch Nee 70 € 122,78 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 115 mm maat, Carbon staal, 525 mm LG Metrisch Nee 115 € 805,12 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 90 mm maat, Chroom vanadium, 456 mm LG Metrisch Nee 90 € 257,28 / stuk Slag-ringsleutel, 306 Serie, 36 mm maat, Chroom vanadium, 205 mm LG Metrisch Nee 36 € 25,97 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 125 mm maat, Carbon staal, 545 mm LG Metrisch Nee 125 € 917,98 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 36 mm maat, Chroom vanadium, 211 mm LG Metrisch Nee 36 € 36,58 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 80 mm maat, Chroom vanadium, 406 mm LG Metrisch Nee 80 € 166,90 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 85 mm maat, Chroom vanadium, 406 mm LG Metrisch Ja 85 € 192,64 / stuk Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 32 mm maat, Chroom vanadium, 196 mm LG Metrisch Nee 32 Dit product wordt niet meer aangeboden