Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 65 mm maat, Chroom vanadium, 351 mm LG

  • ERIKS:23069598
  • Fabrikant:4010886640104
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 104,42/ stukexcl. btw

€ 126,35incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
65 mm
Lengte
351 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
3340 g
Norm
DIN 133
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
27.6
Kopbreedte klein
139 mm
Kophoogte klein
27.6 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee