Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 60 mm maat, Chroom vanadium, 321 mm LG

  • ERIKS:23069597
  • Fabrikant:4010886640098
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 87,34/ stukexcl. btw

€ 105,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
321 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
2484 g
Norm
DIN 133
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
24.1
Kopbreedte klein
128 mm
Kophoogte klein
24.1 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee