Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 50 mm maat, Chroom vanadium, 281 mm LG

  • ERIKS:23069595
  • Fabrikant:4010886640074
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 70,88/ stukexcl. btw

€ 85,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
281 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
1540 g
Norm
DIN 133
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
21.2
Kopbreedte klein
106.5 mm
Kophoogte klein
21.2 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee