Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 30 mm maat, Chroom vanadium, 188 mm LG

  • ERIKS:23069590
  • Fabrikant:4010886640029
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 30,69/ stukexcl. btw

€ 37,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
30 mm
Lengte
188 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
451 g
Norm
DIN 133
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
16.7
Kopbreedte klein
62 mm
Kophoogte klein
16.7 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee