Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel voor slag, 133 Serie, 115 mm maat, Carbon staal, 525 mm LG

  • ERIKS:23902512
  • Fabrikant:4010886640210
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 805,12/ stukexcl. btw

€ 974,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
115 mm
Lengte
525 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Carbon staal
Gewicht
17660 g
Norm
DIN 133
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
54.2
Kopbreedte klein
245.5 mm
Kophoogte klein
54.2 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee