€ 491,78/ stukexcl. btw
€ 595,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 133 |
Type | Open Ended Slogging Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 100 mm |
Lengte | 500 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 13315 g |
Norm | DIN 133 |
Sleutelwijdte klein | 19 mm |
Dikte | 46.3 |
Kopbreedte klein | 225.5 mm |
Kophoogte klein | 46.3 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
VDE getest | Nee |