Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.
Van GEDORE vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd. Met 52 tanden en terugstelhoek 7° tot sleutelwijdte 15 mm, 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelwijdte 27 mm en 72 tanden en een terugstelhoek van 5° vanaf sleutelwijdte 30 mm. De ratelkop is 13° gebogen.
€ 48,42/ stukexcl. btw
€ 58,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Type | Open-end wrench with reversible ring ratchet |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal ratelcombinatiesleutels | 1 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal ringsteeksleutels | 0 |
Aantal omkeerbare ratelsleutels | 1 |
Aantal zwenkkopratels | 0 |
Aantal pijpsleutels | 0 |
Aantal kniegewrichtsleutels | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 1 |
Oppervlaktebescherming | Niet-reflecterende uitstraling dankzij matte verchroming |
Oppervlaktebehandeling | Vergrendelinzet en pal gemangaanfosfateerd |