Uitvoering: van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Mat verchroomd, met handzame en dikke holle schacht. Vergrendelmechanisme en arrêteerpal mangaangefosfateerd. Het gering aantal tanden maakt de ratel uiterst robuust, terwijl de bijzondere arrêteerpal-geometrie een zeer kleine terughaalhoek garandeert. Terughaalhoek 7° tot sleutelwijdte 15 mm, 6° tot sleutelwijdte 27 mm en 5° tot sleutelwijdte 36 mm. De ratelkop is 13° haaksgewijs gebogen. Stand bekopening 15°, exact op sleutelwijdte geslepen. De draaikoppels overtreffen de opgaven volgens DIN 3113.