Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel met ringratel omschakelbaar 12mm

  • ERIKS:23067428
  • Fabrikant:4010886889381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar

Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.



Van GEDORE vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd. Met 52 tanden en terugstelhoek 7° tot sleutelwijdte 15 mm, 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelwijdte 27 mm en 72 tanden en een terugstelhoek van 5° vanaf sleutelwijdte 30 mm. De ratelkop is 13° gebogen.

Opslaan in lijst

€ 23,63/ stukexcl. btw

€ 28,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 UR
Type
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
1
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal omkeerbare ratelsleutels
1
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
1
Oppervlaktebescherming
Niet-reflecterende uitstraling dankzij matte verchroming
Oppervlaktebehandeling
Vergrendelinzet en pal gemangaanfosfateerd