Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel - 6X7

  • ERIKS:23070375
  • Fabrikant:4010886658383
Image 1
• uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 • bekstand = 15° • GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm • * niet genormeerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
6 x 7 mm
Sleutelwijdte klein
6 mm
Sleutelwijdte groot
7 mm