
| Product | Uitvoering | Uitvoering enkele sleutel | Lengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbele steeksleutel, 895 Serie, 9 mm Kleine maat, 11 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 122 mm LG | Metrisch | Nee | 122 | € 4,94/stuk | |
| 895 30X36 Steeksleutel 30x36 mm | Metrisch | Nee | 305 | € 22,46/stuk | |
| 895 14X15 Steeksleutel 14x15 mm | Metrisch | Nee | 154 | € 6,91/stuk | |
| Dubbele steeksleutel, 895 Serie, 41 mm Kleine maat, 46 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 380 mm LG | Metrisch | Nee | 380 | € 41,93/stuk | |
| Dubbele steeksleutel, 895 Serie, 11 mm Kleine maat, 13 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 140 mm LG | Metrisch | Nee | 140 | € 5,83/stuk | |
| Dubbele steeksleutel, 895 Serie, 36 mm Kleine maat, 41 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 343 mm LG | Metrisch | Nee | 343 | € 38,02/stuk | |
| Steeksleutel - 8X10 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 17X19 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 19X22 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 6X7 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 46X50 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 16X17 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 10X13 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 19X24 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 13X15 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 55X60 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop | |||
| Steeksleutel - 13X17 | Metrisch | Niet beschikbaar in de webshop |