Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Steeksleutel - 16X17
GEDORE Steeksleutel - 16X17
ERIKS:
23070386
Fabrikant:
4010886658628
• uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 • bekstand = 15° • GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm • * niet genormeerd
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 x 17 mm
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen