Eriks
GEDORE

GEDORE STD FH BLUE Momentschroevendraaier FS 1/4" 50-400 cNm

  • ERIKS:11894573
  • Fabrikant:4002805921630
Image 1
Schroevendraaier met vast instelbare waarde voor serieassemblage, 1/4" opname voor 1/4" bits-C 6.3, Met slipkoppeling voor het gecontroleerd rects-en linksom aanhalen, Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toelaatbare afwijking van /- 6 %., Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep, Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat, Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N·m waarde opgeven (prijs op aanvraag), Model Nr. TLS1360 FH BLUE met extra T-greep, Levering in stevige kartonverpakking
Opslaan in lijst

€ 166,88/ stukexcl. btw

€ 201,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 0.5 tot 4 Nm
Totale lengte
127 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
280 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
6 %
VDE getest
Nee