Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 N·m
- seriemontage met gelijkblijvende aanhaalwaarde
- elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële fabricage
Uitvoering:
- vast instelbare moment-schroevendraaier – zonder schaal
- met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
- met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- kogelmechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk merkbaar door
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
- de vast ingestelde waarde kan in de fabriek van of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
- bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven – wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
- moment-schroevendraaier type 757
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- model 755-05 met extra T-greep voor lichter werken
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking