Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, 36 mm maat, Chroom vanadium, 205 mm LG

  • ERIKS:23069589
  • Fabrikant:4010886641057
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
36 mm
Lengte
205 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
674 g
Norm
DIN 7444
Sleutelwijdte klein
19 mm
Dikte
19.5
Kopbreedte klein
56 mm
Kophoogte klein
16.3 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee