€ 279,07/ stukexcl. btw
€ 337,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" in |
Aandraaimoment | van 0.2 tot 1.2 Nm |
Totale lengte | 169 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Ja |
Met schaal | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Nee |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Gewicht | 165 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 6 % |
VDE getest | Nee |