Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,2 - 9 N·m
- snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
- elektrische, elektronica-industrie alsmede apparatenindustrie en industriële fabricage of in de kwaliteitscontrole
Uitvoering:
- verstelbare moment-schroevendraaier – met schaal
- met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
- met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- kogelmechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk merkbaar door
- automatische terugstelling in de uitgangspositie
- blokkade van de ingestelde waarde door instelring
- 3 modellen in het bereik van 0,2 - 9 N·m
- micrometer-schaalverdeling: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
- lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
Leveringsomvang:
- moment-schroevendraaier type 756
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- modellen 757-06/-09 met extra T-greep voor lichter werken
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in stevige kartonverpakking