Eriks
GEDORE

GEDORE QS 9 FH BLUE Momentschroevendraaier S 1/4" 4-9 Nm

  • ERIKS:11894580
  • Fabrikant:4002805757093
Image 1
Instelbare moment schroevendraaier-met schaal, 1/4" opname voor 1/4" bits-C 6.3, Met slipkoppeling voor het gecontroleerd rects-en linksom aanhalen, Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%., Modellen Nr. QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE met extra T-greep
Opslaan in lijst

€ 321,17/ stukexcl. btw

€ 388,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 4 tot 9 Nm
Totale lengte
184 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
335 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
6 %
VDE getest
Nee