Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3221 Verloopstuk 3/4" - 1"

  • ERIKS:23063336
  • Fabrikant:4010886667156
Image 1
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 30,46/ stukexcl. btw

€ 36,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4 in
Verloop naar
1"
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4"
Aansluitmaat gereedschapzijde
20 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
25 mm
Lengte
65 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Getest volgens ISO 3316
Nee