Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/4"-1" tbv slagmo...
Verloopstuk 3/4"-1" tbv slagmoer-dopsleutels type KB 3221
- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/4
1
Verloop naar
1"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/4"-1" tbv slagmoer-dopsleutels type KB 3221
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
KB 3221 Verloopstuk 3/4" - 1"
3/4
1"
€ 30,46
/
stuk
Inloggen