Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 32 19 Slagmoerdopsleutel 3/4" 19 mm

  • ERIKS:11893261
  • Fabrikant:4010886870006
Image 1
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121-H 20, ISO 1174, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 35,33/ stukexcl. btw

€ 42,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Maat
19 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
65 mm
Aansluitmaat
20 mm
Diameter
44 mm
Klinglengte
21 mm
VDE getest
Nee