Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slagmoerdopsleutel tbv binnenz...
Slagmoerdopsleutel tbv binnenzeskant-schroeven type IN K 32
- machinaal bediend
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1"
1
Maat [mm]
19
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slagmoerdopsleutel tbv binnenzeskant-schroeven type IN K 32
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
IN K 32 19 Slagmoerdopsleutel 3/4" 19 mm
1"
19
65
€ 35,33
/
stuk
Inloggen