Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortiment, TS Serie, Set van 190

  • ERIKS:14047661
  • Fabrikant:4010886947029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules, Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar
Opslaan in lijst

€ 1.714,55/ stukexcl. btw

€ 2.074,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
TS
Type
Tool Assortment
Setuitvoering
Omkeerbare ratel, Wobble-verlengstuk, T-greep, Dopsleutel UD-profiel, Dopsleutel, Schroefbit sleuf, Schroefbit inbus, Schroefbit XZN, Schroefbit PH, Schroefbit PZ, Schroefbit TX, Multigreep, Bit-houder, Omkeerbare ratel, Verlengstuk, Wobble-verlengstuk,
Totaal aantal gereedschappen
190
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
24
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal dopinzetstukken
8
Aantal dopsleutels
33
Aantal steeksleutels
9
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Overige
Gewicht
17.08 kg
Lengte
316.5 mm
Breedte
390 mm
Aantal tangen
8
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal inbussleutels
8
Aantal schroefsleutels
0
Aantal ratels
2
Aantal bitinzetstukken
36
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
7
Aantal hamers
1
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
0